17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理三価ユニクロ 種別クロムフリー 寸法H(mm)6.5 寸法d(mm)6.0 適合板厚(mm)6.0まで 寸法S(mm)70.0 寸法D(mm)13.0 寸法B(mm)9.5 頭部形状六角 寸法k(mm)8.0 寸法p(mm)1.8 寸法dk(mm)5.4 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25本)ほか
1,538 税込1,692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 適合板厚(mm)6 頭部形状ヘックス 仕上三価ユニクロ ねじ径d6 頭径D(Φmm)13.3 ねじ長さS(mm)半ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.9 ドリル長さk(mm)8 ドリル幅dk(mm)5.4 対辺B(mm)9.5
1箱(200個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用 タイプ半ねじ 十字穴番号2番 最大板厚(mm)4 頭部径(Φmm)12 頭部高さ(mm)2.7 呼び寸法d(mm)5
1箱(120本)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用 タイプ半ねじ 十字穴番号2番 最大板厚(mm)4.5 頭部径(Φmm)12 頭部高さ(mm)2.7 呼び寸法d(mm)5
1箱(100本)ほか
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用 材質スチール タイプ半ねじ 表面処理三価ユニクロ 呼び寸法d(mm)5
1箱(150本)ほか
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。細目タイプ(マシンねじ)を採用することにより相手材の板浮きを制御します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用 タイプ半ねじ 十字穴番号2番 最大板厚(mm)4.5 頭部径(Φmm)12 頭部高さ(mm)2.7 呼び寸法d(mm)5
1箱(150本)ほか
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部 下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造 鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る
用途乾式遮音二重床システム用 材質 十字穴番号No.2 ねじ長さ(mm)20 表面処理3価ユニクロ 頭部形状 穴の形状ピン十字穴 ねじ径(Φmm)3.8 頭径(mm)7.5
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の太軸仕様。乾式遮音二重床の施工に最適! ネジ径4.2mmの太軸半ネジ仕様。強力な引寄せ力と保持力で施工後の床鳴りをシッカリ防止。先端2条ネジで食い付きも抜群。
材質 頭径(Φmm)8 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(630本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール)
木割れを防いで、仕上がりキレイです。スリムタイプです。特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいです。
用途木工用。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 頭部:シルバー 表面処理三価ユニクロ 頭部形状フレキ頭 刃先特殊先端 適合ドライバープラスNO.2
1パック(50本)
特価
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 表面処理三価ユニクロ 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
1,184 税込1,302
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リーマ付きの6枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。 材質 長さ(mm)80 タイプ半ねじ ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)2.3~3.2まで 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
1,652 税込1,817
翌々日出荷

リーマ付きの5枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。 材質 長さ(mm)45 タイプ半ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)1.6~2.3まで 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,502 税込1,652
翌々日出荷

独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理三価ユニクロ
1個(70本)ほか
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

施工しやすい六角頭 リーマの効果で板浮きしにくい
材質 全長(mm)45 タイプ半ねじ ねじ長さ(mm)35 働き長さ(mm)29 適合板厚(mm)2.3~6 表面処理3価ユニクロ 頭部形状六角 ねじ径(Φmm)6
1箱(150本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
1箱(250本)
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)