6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM5 長さ(mm)35 材質 表面処理3価ユニクロ 仕様ビット番号:2番 種類LIVEシンワッシャー 適合板厚(mm)(最大)4.0 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)12
1箱(300個)
4,198 税込4,618
翌日出荷

種類フラッシュポイントシンワッシャー 寸法H(mm)3 ねじ長さ(mm)全ねじ 寸法F(mm)10 適合板厚(mm)3.2まで 寸法D(mm)12
1箱(500個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)1.8まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状なべ 頭部高さ(mm)2.8 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
840 税込924
翌々日出荷

小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)1.8まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,048 税込1,153
翌々日出荷

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。細目タイプ(マシンねじ)を採用することにより相手材の板浮きを制御します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用 タイプ半ねじ 十字穴番号2番 最大板厚(mm)4.5 頭部径(Φmm)12 頭部高さ(mm)2.7 呼び寸法d(mm)5
1箱(150本)ほか
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。細目タイプ(マシンねじ)を採用することにより相手材の板浮きを制御します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用 材質スチール タイプ全ねじ 十字穴番号2番 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)12 頭部高さ(mm)2.7 呼び寸法d(mm)5
1箱(200本)ほか
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)