仕様クロムフリー
種類ジャックポイントモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種類フラッシュポイントシンワッシャー
穴の形状十字穴2番
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント皿
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価ユニクロメッキ
穴径(mm)4.5
表面処理三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クロムフリー
材質鉄
種類ジャックポイントリーマフレキ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状リーマーフレキ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d3.9
全長L(mm)14.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
適合板厚(mm)合計1.4以下
仕様クロムフリー
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
頭径D(Φmm)6.0
ねじサイズ4×14
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
ねじの呼びM3.8
ねじ径d3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)合計1.2~2.3
頭径D(Φmm)6.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)4.0
働き長さL1(mm)5.0
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
種類ジャックポイントフラットモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)3.2まで
ねじ径d4.8
頭径D(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
ドリル長さk(mm)6.0
ドリル幅dk(mm)4.0
表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部
下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造
鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る
用途乾式遮音二重床システム用
材質鉄
十字穴番号No.2
ねじ長さ(mm)20
表面処理3価ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状ピン十字穴
ねじ径(Φmm)3.8
頭径(mm)7.5
材質鉄
頭径(Φmm)12
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
ねじ径d3.9
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状トラス
ねじ長さS(mm)全ねじ
頭高さH(mm)1.6
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
座高h(mm)3.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)1.4まで
ねじ径d5.1
頭径D(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
ねじピッチp(mm)3.2
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
適合板厚(mm)2.3まで
頭高さH(mm)4.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
座高h(mm)3.5
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
表面処理三価ユニクロ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
適合板厚(mm)2.3まで
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.5
ドリル長さk(mm)4.5
ドリル幅dk(mm)3.1
頭部厚0.9mmの薄型頭。
用途水切り+サイディング止め。
吊り子止め、その他様々な用途に。
ねじの呼び5
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~4.5
表面処理三価ユニクロ
頭部厚(mm)0.9
頭部径(Φmm)10
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に
長さ(mm)45
ねじの呼び4.5
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
仕様三価ユニクロ
全長(mm)43(ネジ部:33)
呼び径(mm)4.5
ねじ長さ(mm)40
寸法・サイズ(mm)4.5×45
頭部厚(mm)1.2
頭部径(Φmm)10
頭径(mm)10
1箱(300本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に
仕様三価ユニクロ
全長(mm)43(ネジ部:33)
呼び径(mm)4.5
ねじ長さ(mm)40
寸法・サイズ(mm)4.5×45
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)10
頭径(mm)10
1箱(300本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種類フラッシュポイントシンワッシャー
寸法H(mm)3
ねじ長さ(mm)全ねじ
寸法F(mm)10
適合板厚(mm)3.2まで
寸法D(mm)12
ねじの呼びM4.6
山数16
材質鉄
十字穴番号3
ねじ長さ(mm)全ねじ
表面処理3価ユニクロ
頭部径(Φmm)9.5
先端部モミキリ
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
種類フラッシュポイントHEX
ねじの呼びM5
長さ(mm)80
ねじ長さ(mm)45
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
種類フラッシュポイントリーマフレキ
寸法H(mm)3.8
寸法F(mm)12
適合板厚(mm)3.2まで
寸法D(mm)10
1箱(300個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
材質鉄
首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!
用途あらゆる造作作業に最適。
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
適合板厚(mm)~2.3
頭径(Φmm)8
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途薄鋼板+薄鋼板
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
適合板厚~0.8×2
関連キーワード
1
2
次へ