頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別クロムフリー
材質鉄
種類ジャックポイントHEX
寸法S(mm)全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
座高h(mm)3.5
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
種類フラッシュポイントHEX
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕上三価ユニクロ
頭部形状ヘックス
ねじ径d6
頭径D(Φmm)13.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.3
ドリル長さk(mm)8.0
ドリル幅dk(mm)5.4
対辺B(mm)9.5
関連キーワード