カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ダクトホース(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 東拓工業(2)
  • その他
  • アルミ(9)
  • ゴム(11)
  • スチール(18)
  • ステンレス(18)
  • 塩化ビニール(PVC)(62)
  • 樹脂(25)
  • 鋳鉄(3)
  • 5(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「ダクト 50mm」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ 東拓工業耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ東拓工業
48,980税込53,878
1本(5m)
4日以内出荷から6日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304シルバー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱
TAC耐熱ダクト MD-25 東拓工業TAC耐熱ダクト MD-25東拓工業
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5材質特殊コーティングガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~250RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら