5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304 使用温度範囲(℃)-20~250 使用流体空気
1本(5m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAC耐熱ダクト MD-25 東拓工業 動画あり
東拓工業TAC耐熱ダクト MD-25
エコ商品
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。 長さ(m)5 材質特殊コーティングガラスクロス 使用温度範囲(℃)-20~250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東拓工業TAC耐熱ダクト
エコ商品
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。 トラスコ品番388-8237 材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板 長さ(m)5 許容曲げ半径(mm)160 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.07 外径(mm)80 内径(mm)76 許容圧力(MPa)(常温)0.007 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
74,980 税込82,478
当日出荷

耐熱・食品用です。施工の際は必ず613-32をご使用ください。
用途配管部材 材質Si 最高使用圧力(MPa)0.5 使用温度(℃)-30~150 使用流体エアー、水
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(フルラン)
米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。
材質フルラン 長さ(m)1.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)