耐熱・食品用です。施工の際は必ず613-32をご使用ください。
用途配管部材
材質Si
最高使用圧力(MPa)0.5
使用温度(℃)-30~150
使用流体エアー、水
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を
仕様●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1269
材質Tygon S3 2375
色透明
長さ(m)15
内径(Φmm)4.8
使用流体化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤
アズワン品番65-7920-05
1個
¥45,113
税込¥49,624
7日以内出荷
Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603。真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:。化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内
仕様●曲げ半径:15.9mm●コード番号:912-4745
材質Tygon S3 E-3603
色透明
長さ(m)15
内径(Φmm)9.5
使用流体飲食料品
アズワン品番65-7920-65
特性耐薬品性
1個
¥229,271
税込¥252,198
7日以内出荷
関連キーワード