2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304 使用温度範囲(℃)-20~250 使用流体空気
1本(5m)
48,980 税込53,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱・食品用です。施工の際は必ず613-32をご使用ください。
用途配管部材 材質Si 最高使用圧力(MPa)0.5 使用温度(℃)-30~150 使用流体エアー、水
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)