使うときに開いて、いらないときは折りたためます。
アルミパイプ仕様で軽量設計。女性でも簡単に運べます。
フタが2段階に開くので、小さいゴミ、大きなゴミで使い分けられます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いています。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。8mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ごみ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ダストボックス カラス対策 メッシュ ゴミステーション 軽量 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱
用途場所を取らず、持ち運びも便利なジャンボメッシュです。
材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
形状角形
色ブラック
種類ゴミ集積保管庫
フタの種類かぶせ式
2重張りの細かいアミ目でカラスからゴミを守ります。アルミ製で軽量だから、持ち運びやすい。折りたたんでコンパクトに収納。ゴミ分別シール・ゴミ収集カレンダー付。反射テープ付き
幅(mm)900
高さ(mm)900
材質(フレーム)アルミニウム合金
仕様インナー容器:30リットル×2個、投入口カラー:W(すべてグレー)、A(グリーン・レッド)、投入口:丸型2個
幅(mm)609
質量(kg)17.8
色シルバー
高さ(mm)789
材質(本体)アルミ押出材、アルミ成型品
奥行(mm)366
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥139,800
税込¥153,780
21日以内出荷
仕様インナー容器:45リットル×1個、投入口カラー:グレー、投入口:角型1個
幅(mm)500
質量(kg)15.3
色シルバー
高さ(mm)789
材質(本体)アルミ押出材、アルミ成型品
奥行(mm)366
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
・全面アルミ製で耐蝕・防錆性に優れ、景観を崩しません。・重量のかかる底面は、強度と清潔感を考慮したステンレス標準仕様です。・アルミにアルマイトを施した本体は、スタイリッシュで落ち着いた色調です。・上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業も楽に行なえます。・全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・全面パネル下側にすき間を開ける事により通気性が向上し臭いがこもらずゴミの収集状況も一目でわかります。すき間は2cm以下に抑え犬や猫、カラスなどの対策も万全です。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:6mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
仕様据え置き仕様(高さ調整:38mm~75mm)
付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴6mmΦ)
材質(底板)ステンレス、(アジャスター)ステンレス
質量(kg)約72
色シャンパンゴールド
材質(本体)アルミ(アルマイト加工)
種類ゴミ集積保管庫
容量(L)約1260(45Lゴミ袋28個相当、~14世帯向け)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×845×1130(アジャスター含まず)
商品タイプ完成品
1台
¥369,800
税込¥406,780
11日以内出荷
関連キーワード