スーパージャンボのぼり用ポール・スタンドセットです。
大きくのぼりをアピールできます。
材質ポール:アルミ、スタンド:プラスチック
色シルバー
仕様4段伸縮式
質量(kg)ポール:8、スタンド:10.5、スタンド満水時:72
直径(Φmm)55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド組立時)200×790×790
広告宣伝効果抜群!両手が空くので握手したり自転車での選挙活動など自由自在。
材質パイプ:アルミ、横棒:プラスチック
質量(kg)1
寸法(縦×横)(mm)棒460×棒1240
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
フェンスへののぼりの取り付けが簡単です!
材質アルミ
寸法(内径Φ×長さL)(mm)32×500
1本
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
天井の高さに合わせて長さを変えられる、便利なポールです。工具なしで簡単に設営でき空間を有効活用できます。
材質合金アルミニウム製
寸法(m)最大:4、最小:1.66
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。
組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ
耐荷重(kg)100
パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm
ステップ踏面幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
はしご時に電柱昇降に適した、ポールグリップと巻付ベルト付きの昇柱用はしご兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・電柱工事等
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金/アルマイト仕上
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様中折式、ワンタッチ開き止め金具、振動音防止
収納寸法・奥行(mm)165
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)164
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製
仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。
180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
タキゲンコード61536
1個
¥2,322
税込¥2,554
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。
180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
タキゲンコード61535
1個
¥2,322
税込¥2,554
5日以内出荷
関連キーワード