182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。 長さ(m)10 仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm 材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート) 使用温度(℃)-5~60
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。 材質アルミ 長さ(m)10 ピッチ(mm)18 使用温度範囲(℃)-30~250 風速(m/s)最大30 最大静圧(Pa)正圧3000 最小曲半径R=1/20Dia
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け 材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 長さ(m)10 風速(m/s)最大通過/30 最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250 最小曲半径R=1/2Dia
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適。現場への搬入、取り扱いが簡単。1mに圧縮しているため収納や保管に便利。圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます 材質アルミニウム 長さ(m)概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
1箱(6本)ほか
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)4(圧縮時1) 温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
1本
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他 使用温度範囲(℃)-20~80(連続) 使用流体空気
1本(5m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ製 長さ(m)1.06(圧縮時) 長さL(m)4 使用温度+200迄
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート ピッチ(mm)鋼線:18 耐熱温度(℃)-20~220
1本
15,400 税込16,940
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。 適合流体水、油など 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミフレキのスタンダードタイプで伸縮自在、簡単に曲げられ形状を保ちます。コンパクトに圧縮(1m)していますので搬入、保管に便利です。
材質アルミニウム 長さ(m)1→3.5
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ 長さ(m)1 融点(℃)Al:660 許容温度(℃)100
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)。※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム 長さ(m)7.6 寸法(Φ)150 入数(本)1
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用。内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム 長さ(m)7.6 入数(本)1
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質アルミ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ) 取り付け形状ホース取付用
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途通常のカプラー(OZ-D、B、Cなど)とジョイントできます。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ) 取り付け形状ホース取付用
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質アルミ
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質アルミニウム タイプホースシャンクカプラー
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3443
用途換気用フレキシブルダクト 長さ(m)10 材質アルミ 内径(Φmm)54 使用温度(℃)-30~250 最大静圧(Pa)+3000 最小曲半径0.58×dia 呼び径(Φmm)50
1本
9,398 税込10,338
当日出荷

クラレプラスチックス伸縮アルミダクトS型
アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。
用途住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。・ビル等の建築物の空調用。 使用流体空気(熱風) 材質アルミ箔、硬鋼線 長さ(m)5 連続使用温度(℃)+250以下
1本(5m)
8,898 税込9,788
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管 材質(本体)アルミ 材質(ガスケット)NBR
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管 材質(本体)アルミ
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時 材質(本体)アルミ(AL) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)アルミWフレキ
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ 長さ(m)2 融点(℃)Al:660 許容温度(℃)100
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。 材質アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)