こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金
仕様組立式
段数1
天板寸法・幅(mm)400
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
仕様アルミ製溶接一体構造
材質アルミ
色シルバー
段数1
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。
グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。
折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。
最大使用荷重(kg)100
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
アルミ作業台 YPSシリーズ。
作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。
バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ
どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。
コーナーカバーがあり、剛性アップ。
スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。
踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
タイプ縞板
取扱説明書(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)400
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)318
天板寸法・奥行(mm)300
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
トラスコ品番855-7682
材質アルミ
段数2
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。
側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組立式
天板寸法・幅(mm)400
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
最大使用荷重(kg)120
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
最大使用荷重(kg)120
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
段数1
四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。
用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。
仮設工業会認定合格品。
材質アルミ合金製
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる作業台です。4箇所ロック、脚部分にすべり止め付き、安全性基準をクリアしたSGマークも付いており、安心してお使いいただけます。
用途簡易作業台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。
材質ステップ:アルミニウム合金、止め金具:スチール
規格SGマーク認定
踏ざん踏面幅(mm)38
材質(ねじ部)スチール
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂
使用場所室内用
最大使用質量(kg)100
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様完成品
材質アルミ/アルマイト仕上げ
キャスターあり
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
衛生的でリサイクルが出来る、伝導性がいい、放熱性が高い特徴があるアルミ素材を活かしたスノコです。一般のスノコとして使って頂く以外にも、パソコン等機器の下に置いたり、DIYのパーツとして使用して頂けます。アパレル、食品物販、DIY等、多様に使用して頂いている人気商品です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、物品の置き台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質アルミ
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
トラスコ品番855-7683
材質アルミ
段数3
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
段数1
設置寸法・奥行(mm)615
天板寸法・幅(mm)600
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番855-7681
材質アルミ
段数1
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 連結式
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要)
使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。
※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金製
段数1
設置寸法・奥行(mm)349
設置寸法昇降面(mm)497
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)500
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番855-7684
材質アルミ
段数4
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150
幅(mm)踏ざん:200
最大使用質量(kg)150
天板寸法・奥行(mm)400
正面昇降型の天板幅広軽量タイプ
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。
天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
天板寸法・幅(mm)470
天板寸法・奥行(mm)300
組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。
滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ)
くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く)
くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。
下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金(アルマイト仕上)
関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB)
最大使用質量(kg)150
天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。
最大使用荷重(kg)150
材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス
最大使用質量(kg)150
天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に最適です
材質アルミ
高さ(mm)幅木:103
タイプフルセット
支柱(mm)32
手すり高さ(mm)900/1100兼用
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
材質アルミ
色シルバー
段数2段
設置寸法・奥行(mm)610
最大使用質量(kg)150
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)447
支柱角度60度
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD213Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数6
設置寸法・奥行(mm)1707
設置寸法・幅(mm)848
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
色シルバー
タイプ縞板
段数1
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数2
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD211Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数4
設置寸法・奥行(mm)1319
設置寸法・幅(mm)722
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD212Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数5
設置寸法・奥行(mm)1513
設置寸法・幅(mm)785
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
蹴り止め付。くつ底キャッチャー付の作業台に蹴り止めを追加してより安全に作業できるようにしています。くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)150
踏面幅(mm)203
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD214Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数7
設置寸法・奥行(mm)1902
設置寸法・幅(mm)911
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD210Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数3
設置寸法・奥行(mm)1125
設置寸法・幅(mm)659
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ