タイプ標準タイプ
寸法H(mm)37
寸法A(mm)10
寸法h(mm)27
許容荷重(N)1000
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉
材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)
材質(キャップ)ポリアミド(PA)
キャップ色ライトグレー
表面仕上げ本体:アルマイト処理
タキゲンコード04225
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器
材質アルミニウム合金(A6063)
表面仕上げアルマイト処理
用途各種機器、設備等
材質アルミニウム
表面処理ヘアーライン・アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質A6063
寸法F(mm)10
寸法H(mm)32
寸法h(mm)24
寸法m(mm)M6
寸法w(mm)33
材質アルミニウム
D9.5
許容荷重(N)1000
握りやすい形状の取っ手。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
*皿小ねじは付属していません。
寸法L(mm)177
寸法H(mm)45
寸法L1(mm)160
寸法A(mm)20
寸法h(mm)32
寸法R(mm)5.3
寸法Lr(mm)5
許容荷重(N)1000
握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
寸法Lf(mm)13
寸法M(mm)M6
許容荷重(N)1000
取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法H(mm)51
寸法A(mm)20
寸法M(mm)M6
寸法h(mm)38
寸法Lf(mm)10
許容荷重(N)1000
用途各種キャビネット汎用
材質アルミニウム(Al)
仕上アルマイト処理
ビスピッチ(mm)128
1個
¥309
税込¥340
6日以内出荷
グリップがアルミ製の取手です。
付属品化粧シール
材質【バー】アルミ【ベース】ナイロン66(黒)
前面から取りつける前傾タイプの取っ手。
本体断面は握りやすい楕円形状です。
全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
寸法H(mm)54
寸法a(mm)17
寸法A(mm)26
寸法D(mm)32
寸法D1(mm)13
寸法W(mm)57
寸法M(mm)6
寸法h(mm)34
寸法Lm(mm)14
寸法W1(mm)34
寸法Lr(mm)11
許容荷重(N)1000
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法h(mm)45
許容荷重(N)1000
前面取りつけタイプの片持ち取っ手。
取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
寸法A(mm)25
寸法A1(mm)28
寸法B(mm)40
寸法C(mm)13.3
寸法F(mm)10
寸法h(mm)38
寸法H(mm)57
寸法H2(mm)28
寸法L(mm)162
寸法P(mm)20
寸法R(mm)8.3
許容荷重(N)1000
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
用途一般機器、設備
材質アルミニウム(Al)
仕上アルマイト処理
許容荷重(N[kgf])500(51)
RoHS指令(10物質対応)対応
前面から取りつける取っ手。
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45
許容荷重(N)1000
握りやすい形状の取っ手。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法A(mm)20
寸法h(mm)32
寸法H(mm)45
寸法L(mm)182
寸法L1(mm)160
寸法Lf(mm)10
寸法M(mm)M5
許容荷重(N)1000
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-4
色白
寸法L(mm)177
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)160
ねじサイズM8
1個
¥4,270
税込¥4,697
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-3
色白
寸法L(mm)141
寸法H(mm)51
寸法A(mm)20
寸法M(mm)128
ねじサイズM6
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-2
色白
寸法L(mm)125
寸法H(mm)49
寸法A(mm)20
寸法M(mm)112
ねじサイズM6
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-5
色白
寸法L(mm)209
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)192
ねじサイズM8
1個
¥4,600
税込¥5,060
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-1
色白
寸法L(mm)113
寸法H(mm)47
寸法A(mm)20
寸法M(mm)100
ねじサイズM6
1個
¥2,480
税込¥2,728
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-15
色黒
寸法L(mm)209
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)192
ねじサイズM8
1個
¥3,300
税込¥3,630
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-14
色黒
寸法L(mm)177
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)160
ねじサイズM8
1個
¥2,860
税込¥3,146
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-13
色黒
寸法L(mm)141
寸法H(mm)51
寸法A(mm)20
寸法M(mm)128
ねじサイズM6
1個
¥1,810
税込¥1,991
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-12
色黒
寸法L(mm)125
寸法H(mm)49
寸法A(mm)20
寸法M(mm)112
ねじサイズM6
1個
¥1,740
税込¥1,914
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-11
色黒
寸法L(mm)113
寸法H(mm)47
寸法A(mm)20
寸法M(mm)100
ねじサイズM6
1個
¥1,630
税込¥1,793
3日以内出荷
取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。
用途蓋が必要な搬送用に。
材質/仕上アルミニウム
取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。
中皿付ですので一つの容器で2種類収納できます。(ARCKS-143)
用途蓋が必要な搬送用に。
トラスコ品番206-8711
セット内容かぶせ蓋・中皿付
材質/仕上アルミニウム
質量(g)480
外寸(mm)Φ143×125
呼称一食用
中皿寸法(mm)Φ141×51
内径×深さ(mm)130×125
アズワン品番64-8408-27
外寸法・幅(mm)177
外寸法・高さ(mm)130
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
前面から取りつける取っ手。
取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
握りやすく、力がかかりやすい形状です。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
[[UAC-20]]----ねじ径:M5
[[UAC-26]]----ねじ径:M6
*六角穴付きボルトは付属していません。
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理
許容荷重(N)1000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ