98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ 仕様アルミ製溶接一体構造 材質アルミ シルバー 段数1
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。 最大使用荷重(kg)80 仕様完成品 段数1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金製 段数1 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法昇降面(mm)497 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100 タイプ折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(12.0MB) 収納寸法・高さ(mm)140 天板寸法・幅(mm)300
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 仕様完成品 段数1 天板寸法・幅(mm)450
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ タイプ縞板 取扱説明書(7.1MB) 天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組立式 天板寸法・幅(mm)400
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。 最大使用荷重(kg)100 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 材質アルミ
1台
8,288 税込9,117
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)40 材質アルミ タイプ折りたたみ式 踏ざん間隔(mm)318 天板寸法・奥行(mm)300
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TENMA(天馬)アルミ作業台
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる作業台です。4箇所ロック、脚部分にすべり止め付き、安全性基準をクリアしたSGマークも付いており、安心してお使いいただけます。
用途簡易作業台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。 材質ステップ:アルミニウム合金、止め金具:スチール 規格SGマーク認定 踏ざん踏面幅(mm)38 材質(ねじ部)スチール 材質(フレーム)アルミニウム合金 材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂 使用場所室内用 最大使用質量(kg)100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川工業アルミ朝礼台
安全に昇降できる幅広設計(滑り止めライン入り)。フレームの接合部はボルトによりしっかり固定しています。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質/仕上アルミ/アルマイトカラー 最大使用荷重(kg)(本体)450、(タラップ)150 仕様(踊り場)ノンスリップ加工 アイボリーホワイト、(踊り場のみ)ベージュ
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昇り降りしやすい手すり付きの踏み台!丈夫なアルミ製です!脚部、手すり支柱にアジャスター付き。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム(粉黛塗装) 高さ(mm)約180 段数1 設置寸法・奥行(mm)約265 RoHS指令(10物質対応)対応 手すり高さ(mm)約1000 天板寸法・奥行(mm)約265
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済)
組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。 滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ) くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く) くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金(アルマイト仕上) 関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB) 最大使用質量(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)台五郎 アルミ製作業台
最大使用荷重(kg)120 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 段数1
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)135 エスコ品番EA903RA-5 材質アルミ 段数5 全高(mm)1685 設置寸法・奥行(mm)930 設置寸法・幅(mm)540 全高(m)1.68 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)55 収納寸法・高さ(mm)1784 天板寸法・幅(mm)238 天板寸法・奥行(mm)135
1個
15,300 税込16,830
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903RA-4 材質アルミ 段数4 全高(mm)1435 設置寸法・奥行(mm)750 設置寸法・幅(mm)515 全高(m)1.44 収納寸法・幅(mm)515 収納寸法・奥行(mm)55 収納寸法・高さ(mm)1520 天板寸法・幅(mm)238 天板寸法・奥行(mm)135
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903RA-3 材質アルミ 段数3 全高(mm)1140 設置寸法・奥行(mm)610 設置寸法・幅(mm)490 全高(m)1.14 収納寸法・幅(mm)490 収納寸法・奥行(mm)55 収納寸法・高さ(mm)1215 天板寸法・幅(mm)238 天板寸法・奥行(mm)135
1個
9,450 税込10,395
当日出荷

コンパクトながら安心の大型天板仕様です。 軽量・コンパクト設計です。 ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150 仕様(社)仮設工業会認定品、折りたたみ式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)600
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ トラスコ品番855-7682 材質アルミ 段数2 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

ピカコーポレイションアルミ合金製作業台CLS型
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)253 仕様完成品 材質アルミ/アルマイト仕上げ キャスターあり 天板寸法・幅(mm)353 天板寸法・奥行(mm)253
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA905DJ-1 材質アルミ合金 収納寸法・幅(mm)407 収納寸法・奥行(mm)925 収納寸法・高さ(mm)140 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)880
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ トラスコ品番855-7683 材質アルミ 段数3 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

中空支柱構造支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903AF-30B 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数1段 設置寸法・奥行(mm)289 設置寸法・幅(mm)388 収納寸法・幅(mm)388 収納寸法・奥行(mm)153 収納寸法・高さ(mm)332 天板寸法・幅(mm)276 天板寸法・奥行(mm)160
1個
3,880 税込4,268
当日出荷

四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。
用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ 収納寸法・奥行(mm)164 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)500
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番855-7684 材質アルミ 段数4 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 エスコ品番EA903AL-3 材質アルミ合金 段数3段 収納寸法・幅(mm)467 収納寸法・奥行(mm)239 収納寸法・高さ(mm)864
1個
15,200 税込16,720
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。 材質アルミニウム合金 段数3 型番DXJ-W6908A アズワン品番65-2239-10 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)180 収納寸法・高さ(mm)890 天板寸法・幅(mm)420 天板寸法・奥行(mm)825
1台
39,200 税込43,120
当日出荷

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番855-7681 材質アルミ 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。
最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス 最大使用質量(kg)150 天板寸法・奥行(mm)400
1台ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XD-1 材質アルミ合金 段数1段 全高(mm)300 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903AL-2 材質アルミ合金 段数2段 収納寸法・幅(mm)438 収納寸法・奥行(mm)237 収納寸法・高さ(mm)630
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

5分でできる簡単組立。折りたたみ式で収納場所もとりません。 アルミ製なのに耐荷重強度も抜群です。 折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
材質(本体)アルミニウム、(天板)アルミニウム、(コーナー部材)PVC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)160 エスコ品番EA903AF-5 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数2段 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)350
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

最大使用荷重(kg)160 エスコ品番EA903AF-6 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数3段 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)350
1個
46,500 税込51,150
翌日出荷

最大使用荷重(kg)160 エスコ品番EA903AF-7 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数4段 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)350
1個
54,100 税込59,510
翌日出荷