15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ 仕様固定式、固定式端具 トラスコ品番290-0947 材質アルミ合金製 段数4 踏面幅(mm)240 アズワン品番1-3641-04 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120 仕様組立式
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。 材質アルミ合金製 手すり高さ(mm)900 タイプ1100mm兼用 仕様組立式
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイションRAオプション 内階段
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)200 踏ざん踏面幅(mm)396 正面幅(mm)450
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ/アルマイト付 仕様完成品 寸法D(mm)350 寸法E(mm)400 寸法C(mm)480 寸法G(mm)80 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)135 規格ANSI規格適合品 踏ざん間隔(mm)220 キャスター径(Φmm)41
1台ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定認定 踏ざん間隔(mm)300 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業現場でのベランダ乗り換え用。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 高さ(mm)(天板からの手すり)900 天板寸法(mm)520×480 高さ調整範囲(mm)最大190(脚部/ピッチ5cm間隔で4段階)
1台
84,980 税込93,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ケンステア
中2階用の階段です。ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。手摺りは左右どちらにも取付可能です。
用途建築現場での昇降用仮設階段として。 付属品固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1 材質本体:アルミ合金 奥行(mm)ステップ:160 正面踏ざん有効幅(mm)400 最大使用質量(kg)100
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)540 踏ざん踏面幅(mm)150 材質アルミ 使用角度(°)60 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)2.26 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷