軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
材質アルミ
1セット(3枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質アルミ
厚さ(mm)36
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
材質アルミ
幅(mm)240
厚さ(mm)29
加工ノンスリップ加工:プレス式
最大使用質量(kg)120
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
厚さ(mm)32
足場板最軽量タイプ
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備
材質アルミ
厚さ(mm)31
1個
¥6,940
税込¥7,634
当日出荷
エスコ品番EA905MR-1
材質アルミ合金
質量(kg)3.6
調整範囲(mm)700・950・1200
1個
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。
非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。
持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。
仕様ロック機構、取手付
材質アルミ合金
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-2B
材質アルミ合金
質量(kg)10.6
全長(m)1.56~2.7
1個
¥58,800
税込¥64,680
翌日出荷
組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できる連結足場板。
材質アルミ合金
厚さ(mm)(足場板)47
有効幅(mm)500
軽量・伸縮タイプの普及版
足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。
軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
材質アルミ
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。
主なモジュールサイズに対応しています。
保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
用途メンテナンス用品
最大積載量(kg)120
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
段数4
設置寸法・奥行(mm)1850~2120
設置寸法・幅(mm)589~670
天板寸法(mm)1200×400
収納寸法・幅(mm)589
収納寸法・奥行(mm)1244
収納寸法・高さ(mm)191
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4551
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4535
種別(手すり)-
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
コンパクトながら安心の大型天板仕様です。
軽量・コンパクト設計です。
ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150
仕様(社)仮設工業会認定品、折りたたみ式
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)25
収納寸法・奥行(mm)128
収納寸法・高さ(mm)1635
天板寸法・奥行(mm)600
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4543
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード