205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC エスコ品番EA125EF-8.5 長さ(m)1.5 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8 材質/仕上ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)300 使用流体圧縮空気 適合管継手ホースフィッティング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。 材質(内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6 使用流体空気 特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに 口径(Φmm)【スプレーガン】1.5 セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ 最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 ホース長さ(m)5 カップ容量(mL)750 適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン) ノズルねじ径G1/8 計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 オレンジ 材質ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1巻
8,530 税込9,383
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
緑(紫ライン) 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 許容曲げ半径(mm)40 特性柔軟性
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。
最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700 ストローク(m)1.3 ホース内径(Φmm)6.3 調整方法ラチェット式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入) 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。 仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備 セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック 長さ(m)5 外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5 口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2 空気使用量(L/min)(エアーダスター)90 空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等) ブルー 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0~1.0 使用流体空気
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1.5 スカイブルー 材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐キンク性/柔軟性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) ローズ 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)0~1.5 最小曲げ半径(mm)40 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火花、軽量エアーホース 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.56MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。 仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃ セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース 対象普通自動車、軽自動車 適応ボルトサイズM12まで
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-61 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-82 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
8,070 税込8,877
当日出荷

工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手 材質 関連資料商品情報(0.35MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気 取扱説明書取扱説明書(0.82MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU) 最高使用圧力(MPa)1.4 使用温度(℃)-20~60 プラグ形状20型 ソケット形状20型
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【安全・安心】ワンタッチで接続。ソケットは外れ防止のロック付き。プラグは、コンプレッサから外す際の反動をやわらげるパージ機能付き。 【作業性】継手付近でのホースの折れ防止やホースのねじれを緩和する回転機能付きなため、取り回しが良く作業がスムーズ。 【折れ防止】樹脂製のスプリング付で継手付近でのホース折れを防止。 B-7U・B-8Uは、エアホース用の中間ジョイントです。 ※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。
用途移動エアツール・固定エア配管用ホース継手
1箱(5個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 エスコ品番EA125AS-62 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20
1個
5,510 税込6,061
当日出荷

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

パオックエアコイルホース
RoHS
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0 最高使用圧力(MPa)1 ホース:オレンジ 適合流体空気 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
17,721 税込19,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
6,920 税込7,612
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
34,551 税込38,006
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)