組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上
寸法(mm)Φ36×38
質量(g)80
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番1-3289-11
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質アルミダイカスト
寸法(mm)Φ36×38
適合パイプ径(Φmm)13
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質アルミダイカスト
適合パイプ径(Φmm)13
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番1-2905-01
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)9.5~19
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
関連キーワード