154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)1025 表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷


ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
2,586 税込2,845
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドル
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60924
1個
4,386 税込4,825
当日出荷

ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト 扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。 取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム 材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバー梨地塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器 材質アルミニウム合金(A6063) 表面仕上げアルマイト処理
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
1個
1,927 税込2,120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)20 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)40 寸法N(mm)4 寸法R(mm)2 寸法P6(mm)Φ30 寸法P1(Φmm)26 寸法P3(Φmm)10 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。 ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
6,522 税込7,174
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)60 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3.5 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)68 寸法W(mm)70 寸法N(mm)6 寸法R(mm)3 寸法P4(mm)Φ27 寸法P6(mm)Φ27 寸法P1(Φmm)40 寸法P2(Φmm)50 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM5
1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52.5 寸法W(mm)50 寸法N(mm)6 寸法R(mm)2 寸法P4(mm)Φ22 寸法P6(mm)Φ22 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)36 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
656 税込722
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ取手
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉 材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5) 材質(キャップ)ポリアミド(PA) キャップ色ライトグレー 表面仕上げ本体:アルマイト処理 タキゲンコード04225
1個
629 税込692
当日出荷

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉用連動ハンドル
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品キー2本 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304) 350
1個
6,494 税込7,143
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)600 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
7,646 税込8,411
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)収納型ハンドル
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)大型トリガーハンドル
扉のロック等を解除するトリガー付ハンドルです。 大型ハンドルのため楽に操作できます。 洗練されたデザインで、車両がイメージアップ。 左右兼用型
用途塵芥車・特装車 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,373 税込3,710
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の内外よりハンドル操作ができます。
用途特装車・キャンピングカー・バス 材質アルミニウム合金(ADC)
1個
6,770 税込7,447
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水プッシュハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア 材質アルミニウム合金(ADC) 仕様プッシュボタン機構 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,364 税込4,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
922 税込1,014
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉連動ハンドル
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60927
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷


左右兼用型
材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr) タキゲンコード01447
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
10,824 税込11,906
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8~3.0 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
12,930 税込14,223
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小型面付クレモン錠
面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 大型のデットボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ
用途キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉 材質本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、デッドボルト/亜鉛合金(ZDC) 質量(g)1,872 標準色シルバーメタリック 表面仕上げ本体・ハンドル/焼付塗装クリアー仕上、デッドボルト/クロムめっき(MZCr)
1個
14,616 税込16,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旅客機等の室内荷物入れなどの曲面に合せてR40、R100の2種類を用意しました。
用途飛行機、バス、列車の荷物棚 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(グレー)
1個
216 税込238
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)FA-772用受座
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー) タキゲンコード60900
1個
2,471 税込2,718
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉 材質カム:ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 標準色つや消しブラック 表面仕上げ焼付け塗装
1個
863 税込949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル (鍵なし)
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)280 適合板厚(mm)0~2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート) 鍵なし タキゲンコード4696
1個
1,589 税込1,748
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ソフト抗菌取手
アルミ芯材に塩化ビニルを巻き付けたソフトな取手です。 抗菌材配合により細菌類、カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 止め金具・通し金具を用意しています。
用途バス内装取手・鉄道車両 材質丸棒/アルミニウム押出し材・塩化ビニル押出し材、金具/アルミニウム合金(ADC) 標準色グレー(パイプ) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,023 税込1,125
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L1000)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)825 寸法L(mm)1000 寸法P(mm)940 表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理 タキゲンコード01520
1個
6,731 税込7,404
4日以内出荷