プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁
材質(本体)SUS316+電解研磨
流体湧水・雨水・汚水・汚物
温度(℃)0~90
関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
バルブ種類ボールチャッキバルブ
カプラ・ダスタ・スイベルの1人3役!工具を取り外さずにダスタ作業が可能!ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。
材質(本体)本体/アルミニウム・カプラ/鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ナット(スプリング付)
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番113-3667
サイズΦ6.5×Φ10
質量(g)176
使用温度範囲(℃)-5~+60
寸法L(mm)176.9
寸法H(mm)40.5
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)90
バルブの有無有
寸法T(mm)六角19
寸法Hs(mm)六角17
寸法B(Φmm)5.3
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa)1.0
ソケットorプラグソケット
備考標準材質
使用温度範囲(℃)-5~+60
寸法H(mm)40.5
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
日東記号SG
ノズル噴射角45°
関連キーワード