カテゴリ

  • 機構部品(26)
    • 蝶番(24)
  • 建築金物(19)
    • 丁番(1)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • 栃木屋(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • TRUSCO(2)
  • ダイケン(9)
  • S・DC(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 城東テクノ(2)
  • ハーフェレ(2)
  • 日東工器(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • シブタニ(1)
材質
  • アルミ
  • その他(2)
  • ガラス繊維(6)
  • シリコン(2)
  • スチール(237)
  • ステンレス(237)
  • 亜鉛合金(110)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(209)
  • (4)
  • 鋳鉄(23)
  • 青銅(29)
  • 黄銅(真鍮)(171)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヒンジ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンヒンジ シブタニクリーンヒンジシブタニ
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
軸部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を軽減します。
用途クリーンルーム・機械装置など材質(本体)アルミ(A6063S-T5)仕上本体:アルマイト材質(キャップ)ポリアセタール(POM)キャップ仕上:生地RoHS指令(10物質対応)対応
開閉式アルミコントロールボックス?AUHシリーズ タカチ電機工業開閉式アルミコントロールボックス?AUHシリーズタカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ タカチ電機工業開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズタカチ電機工業
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプ ダイケン天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプダイケン
9,898税込10,888
1台
30日以内出荷から89日以内出荷
24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。セット内容ハンガー:4個材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)シルバー高さ(mm)45
ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型 ピカコーポレイションウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型ピカコーポレイション
1,398,000税込1,537,800
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
安心の国内生産!電源不要のエコリフト! 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。 【主な仕様】 ■作業床寸法:600mm×600mm ■乗員数:1人(130kg) ■手すり高さ:1100mm ■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金寸法(mm)作業床:600×600最大使用質量(kg)130手すり高さ(mm)1100
アルミ製溶接一体構造型作業台 三段縞板タイプ(完成品) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 三段縞板タイプ(完成品)TRUSCO
72,980税込80,278
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様踏面タイプ:縞板材質アルミシルバー段数3段設置寸法・奥行(mm)810天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段縞板タイプ(完成品) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 二段縞板タイプ(完成品)TRUSCO
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から翌々日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様踏面タイプ:縞板材質アルミシルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150
ケーブル孔キャップ 四角型 コーティングオプション付 ハーフェレケーブル孔キャップ 四角型 コーティングオプション付ハーフェレ
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(長さL×幅W)(mm)450×120取付寸法(mm)113×443サイズ(mm)塗装箇所:428×70×3取付押し込み、ルーター径 R14仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様1個、長方形、ストレートヒンジ可動フタで黒ブラシシール、ソフトクローズ機構付
ケーブル孔キャップ 長方形 ソフトクローズ機能付 ハーフェレケーブル孔キャップ 長方形 ソフトクローズ機能付ハーフェレ
7,898税込8,688
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理取付押し込み、ルーター径 R14仕上シルバーアルマイト材質アルミ二ウム仕様1 個、長方形、ストレートヒンジ可動フタと黒ブラシシール、ソフトクローズ機能付シルバー
天井点検口 デラックスタイプ ダイケン天井点検口 デラックスタイプダイケン
5,698税込6,268
1台
当日出荷
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
開口寸法(mm)454材質(内枠、外枠)A6063S-T5ブラック呼び寸法45付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4
高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用 城東テクノ高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用城東テクノ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE点検口:ホワイト、断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用 城東テクノ高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
ガスダンパー式床下開口ハッチ S・DCガスダンパー式床下開口ハッチS・DC
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)25ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×1207×264開口寸法(mm)795×1192内装プリント合板(白)外装ラワン合板材質(枠)アルミ開閉角度(°)約70
トルクダンパー式床下開口ハッチ S・DCトルクダンパー式床下開口ハッチS・DC
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
トルクダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やトルクダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。製品中央の天板受け中桟が無いため2枚の天板を開けた際に大開口でご使用頂けます。天板最大開き時は天板が自立します。そのため荷物の出し入れが容易です。鍵無し回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)15ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1407×700×129開口寸法(mm)1392×685内装プリント合板(白)外装ラワン合板材質(枠)アルミ開閉角度(°)約90
ガスダンパー式大型床下開口ハッチ S・DCガスダンパー式大型床下開口ハッチS・DC
149,800税込164,780
1台
41日以内出荷
ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)36ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×264開口寸法(mm)1785×685内装プリント合板(白)外装ラワン合板材質(枠)アルミ開閉角度(°)約70
ガスダンパー式大型床下収納庫 S・DCガスダンパー式大型床下収納庫S・DC
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
洋間(フロア)用収納ユニットです。複数設置すると大容量の収納が可能です。リビング、寝室、子供部屋、または廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保でき狭小住宅にも最適です。ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび製品内への天板落下がありません。簡易の鍵付き回転取手仕様です。製品天板は厚天板仕様のため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。15mmフロアー材をご使用の場合は現地での調整が必要になる場合がございます。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。※写真中のフロアー材は現地手配です。
質量(kg)60ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×484開口寸法(mm)1785×685内装プリント合板(白)外装オレフィン合板材質(枠)アルミ収納容量(L)約360開閉角度(°)約70
スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
7,532税込8,285
1個
8日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)長さ(mm)102質量(g)120板厚(mm)3表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13112
アルミ合金製クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
上レール LAMP(スガツネ工業)上レールLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
センターヒンジは、開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能付きです。上ローラーを調整して、扉位置を上下・前後に調整できます。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,182税込1,300
1個
当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
側面付せり上りヒンジ(右仕様) TAKIGEN(タキゲン)側面付せり上りヒンジ(右仕様)TAKIGEN(タキゲン)
2,322税込2,554
1個
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61536
側面付せり上りヒンジ(左仕様) TAKIGEN(タキゲン)側面付せり上りヒンジ(左仕様)TAKIGEN(タキゲン)
2,322税込2,554
1個
5日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61535
特装車用小扉ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)特装車用小扉ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,679税込2,947
1個
4日以内出荷
取付けネジが表面に露出してないスッキリとしたデザイン インサートボルト付なので取付けが簡単。本体を傷つけません。
用途小型ボックス、ハッチ、リッド材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11315
サーバーラック用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)サーバーラック用ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,086税込2,295
1個
4日以内出荷
扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)適合板厚(mm)1.0表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染めタキゲンコード13307
スーパークリーンヒンジ(L50×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L50×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
6,324税込6,956
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)質量(g)22寸法θ°280表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13115
リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,647税込5,112
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,079税込5,587
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途特装車・平ボディー・ウイング車
ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t6.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t6.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
1,047税込1,152
1個
4日以内出荷
クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 右型
用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード13013
ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
1,047税込1,152
1個
4日以内出荷
クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型
用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード13012
スーパークリーンヒンジ(L40×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L40×W32×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
5,947税込6,542
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)13.5材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M3タキゲンコード13116
スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
6,324税込6,956
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)29材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M4タキゲンコード13114
スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
7,526税込8,279
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)70材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード13113
フリクションダウンヒンジ 栃木屋フリクションダウンヒンジ栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ADC、SUM、U仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
アングル ヒンジ ジョイント 8 イマオコーポレーションアングル ヒンジ ジョイント 8イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
付属品TナットST(品番TST8)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM8×1.25-18L2本、スペーサー1個材質(本体)アルミダイカスト質量(g)85表面処理(本体)塗装
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606ダイケン
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3580寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303ダイケン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3578寸法(mm)313×313×45質量(kg)0.8天井施工開口寸法(mm)303×303内枠ボード材切断寸法(mm)256×256
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 606×606ダイケン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3568寸法(mm)616×616×45天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×606ダイケン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3562寸法(mm)313×616×45質量(kg)1.3天井施工開口寸法(mm)303×606内枠ボード材切断寸法(mm)256×559
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203ダイケン
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3560寸法(mm)213×213×45質量(kg)0.7天井施工開口寸法(mm)203×203内枠ボード材切断寸法(mm)156×156
ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー HBF-ELAN型LAMP(スガツネ工業)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用)幅(mm)(扉)1200以下ライトグレー高さ(mm)(扉)320~370仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応開き方水平折戸最大扉高さ(mm)370最大扉幅(mm)1200最小扉高さ(mm)320
開閉ヒンジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら