5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト 扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。 取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム 材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リセスドハンドル
パイプが露出しない為、扉の外観を損なわず今までのバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック内部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途大型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード901058
1個
23,611 税込25,972
4日以内出荷

ピカコーポレイションアルミブリッジ 雷神 SGN型
大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機・自走式草刈機用のアルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ブリッジ表面全面に大型突起を配し、滑りを防止しています。 ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、たわみを防止しています。 走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用いただけます。 ※2本/セット※全幅に持ち手は含まれておりません
用途乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。 全長(mm)1800 有効長(mm)1800 フック形状ツメ
1台ほか
36,980 税込40,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)