25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
644 税込708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケニスムッフ
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番1-2905-01
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。
取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0 材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質アルミダイカスト 適合パイプ径(Φmm)13
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上 寸法(mm)Φ36×38 質量(g)80 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番1-3289-11
1個
798 税込878
当日出荷

BM型は大型で22mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。 TD型は開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることのできる、固定型ムッフです。
材質アルミニウム合金 締付範囲(Φmm)9.5~22
1個
1,498 税込1,648
欠品中

1セット
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。
材質アルミニウム合金 適合パイプ径(Φmm)16まで アズワン品番4-3720-01
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量で耐薬性に優れています。
仕様ツメなし 材質アルミニウム合金 寸法(mm)110×35×35 適合パイプ径(Φmm)最大13 アズワン品番4-3691-11
1セット
469 税込516
当日出荷

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質アルミダイカスト 寸法(mm)Φ36×38 適合パイプ径(Φmm)13
1個
769 税込846
当日出荷

TGK(東京硝子器械)カラー角ムッフ
従来のものに比べ耐酸性にすぐれており、軽量で丈夫になっています。蝶ネジタイプのものは平ネジタイプに比べ強く締め付ける事ができます。
材質ヒドロナリウム合金Φ12 サイズΦ13mm枠棒用
1個
799 税込879
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)GDMムッフ アルミ合金
支柱に対し枠棒を直角に取付けられます。
材質アルミ合金 仕様摘要8~18Φmm TGK品番0437-55-07-03
1個
2,376 税込2,614
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)T型ムッフ アルミ合金
材質アルミ合金 仕様摘要13Φmmパイプ用、ネジの根元穴径:約134mm(13mmパイプ用) TGK品番0437-55-07-05
1個
1,891 税込2,080
3日以内出荷

1個
439 税込483
4日以内出荷

1個
439 税込483
欠品中

通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)9.5~18 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
839 税込923
4日以内出荷

通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~13 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。角度調整360°
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)9.5~19 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
959 税込1,055
欠品中

通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~16 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ) 適合パイプ径(Φmm)13 取付可能幅(mm)55
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)