●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色シルバー
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条
トラスコ品番273-9321
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色シルバー
質量(g)645
寸法L(mm)1000
寸法H(mm)13.8
寸法W(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
号数特4号
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。
天板の床面はすべりにくいバーリング加工
幅広ステップ採用(幅60mm)
天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
天板背面側に転落防止用上枠装備
手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150
仕様仮設工業会単品承認品
材質(天板、脚)アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)520
関連キーワード