誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に
付属品CR2032
材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
精度±1.0=0.0573mm/m=°以内
マグネット1ヵ所
LEDライト付きの水平器です。LEDライト搭載で暗所での作業に便利です。大型シャックル付きで携帯に便利です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。
付属品試供品電池
材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;ポリカーボネイト樹脂,気泡管;アクリル樹脂,電池:CR2032コイン電池1個
色気泡管:ブルー
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
長さ(mm)243
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
質量(g)300
感度(mm/m)0.35=0.0201°
電池単4形乾電池 2本使用
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
長さ(mm)283
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
質量(g)300
感度(mm/m)0.35=0.0201°
電池単4形乾電池 2本使用
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード