カテゴリ

  • 物流用品(4)
    • 1連はしご(4)
絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション(1)
  • 長谷川工業(1)
  • S・DC(2)
高さ(m)
  • 1.5~2.0未満(1)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 2.5~3.0未満(4)
  • 3.0~3.5未満(4)
  • 3.5~4.0未満(1)
段数
  • 2(1)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
材質
  • アルミ
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • (1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(2)
  • 120(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロフトはしご」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DCアルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き)S・DC
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご最大使用荷重(kg)120踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320材質アルミ製使用角度(°)70付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)ブラック角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100許容荷重(N[kgf])1176[120]材質(部品)調整脚:木製
アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DCアルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)S・DC
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご最大使用荷重(kg)120踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320材質アルミ製使用角度(°)70付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100許容荷重(N[kgf])1176[120]材質(部品)調整脚:木製
1連はしご LML ロフト昇降用はしご 長谷川工業1連はしご LML ロフト昇降用はしご長谷川工業
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)344材質アルミ、カラーアルマイト処理使用角度(°)75規格iFデザイン賞
室内はしご LRS型 ピカコーポレイション室内はしご LRS型ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360材質アルミ合金製使用角度(°)70仕様室内用(事務器等)最大外形寸法(mm)425支柱(mm)416(外寸)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら