作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます!
バイブ等の固定
軽作業時の固定
ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50
材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム
付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ
全長(mm)250
質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120
口幅(mm)約75
取付可能厚(mm)約50(作業台最大)
口深(mm)約300
傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)
径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)57
口幅(mm)64
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525ML
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)アルミニウム合金
口幅(mm)70
主な用途木工作業
口深(mm)35
質量(g)1.28
最大口開き(mm)70
全長(mm)155
仕様360度回転
固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50
材質アルミダイキャスト
全長(mm)265
質量(g)867.5
口幅(mm)(最大)78
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。
軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。
種類ピンバイス
材質(本体)アルミ
主な用途固定作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。
材質アルミダイキャスト
質量(g)410
主な用途小細工作業
口幅(mm)60
口の開き(mm)40
口深(mm)28
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に
作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に!
対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き
ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース
くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工
回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65
材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム
質量(kg)1.06
全高(mm)約155
口幅(mm)約70
口深(mm)約40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。
材質アルミダイキャスト、スチール
全長(mm)104
質量(g)160
主な用途木工作業・金属加工作業
口幅(mm)約40
口深(mm)約16
アズワン品番64-8881-46
取付厚(mm)最大約18
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
作業台に自由に取り付け・取り外し可能。
締め付けカンタン!クランプ式。
軽量!アルミ製。
用途工作時の加工物の固定に。
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)27
材質(本体)アルミ
主な用途固定作業
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。
プレートの仮付け合わせができます。
ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。
各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。
ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類ハンドバイス
材質(本体)アルミ
フランジ厚(mm)6~25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード