5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数21
1台
204,400 税込224,840
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数24
1台
217,700 税込239,470
当日出荷

上部にあるスライド式手がかり棒が伸びて昇降をサポートします。手がかり棒の伸縮ピッチは50mmピッチで14段階調節が可能です。下部にあるアウトリガーが安定性をUPします。
用途建物の点検口へのアクセスに。 材質/仕上アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 正面踏ざん有効幅(mm)776~882 最大使用質量(kg)150
1脚
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご) 材質アルミ 付属品アウトリガー、屋根上昇降セット ピッチ(mm)(段)329 踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 材質アルミニウム 仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。 段数9段 全長(m)2.95 設置寸法・奥行(mm)1410~1540 設置寸法・幅(mm)774~882 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540 アズワン品番64-7943-63 適合寸法(mm)(最大天井)2950 収納寸法・幅(mm)2650 収納寸法・奥行(mm)155 収納寸法・高さ(mm)495
1台
119,200 税込131,120
7日以内出荷