最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)298
車のトランクにも収まるコンパクト・省スペース設計。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)320
付属品移動用ショルダーベルト、H型ストッパー
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)40
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。
自在脚の端具に取替可能です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様Aマーク認定品
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
段差対応高さ(cm)約30
天板寸法・幅(mm)251
天板寸法・奥行(mm)160
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)441
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)295
仕様接合方法:リベット方式
材質アルミ合金製
構造折畳式、中折式
使用角度(°)75
収納寸法・幅(mm)169
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)160
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)295~334
材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)39.7
取扱説明書(1.7MB)
踏ざん数13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業ができます。ワイドステップ(天板から2段目)と道具トレイ付上枠が標準装備されています。
用途内装・清掃・ピッキング・電球交換作業などに最適です。
伸縮脚(mm)870
最大使用荷重(kg)135
仕様ANSI規格適合品、OSHA規格適合品
トラスコ品番387-4109
材質アルミ
設置寸法・奥行(mm)1040~1520
設置寸法・幅(mm)700
収納寸法・幅(mm)700
収納寸法・奥行(mm)230
収納寸法・高さ(mm)1540
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
軽量な伸縮脚立です。伸縮脚部ダブルロック付きです。
伸縮脚(mm)297
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格仮説工業会:認定品
材質アルミ
天板寸法(mm)302×156
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)60
収納寸法・奥行(mm)169
天板寸法・幅(mm)251
天板寸法・奥行(mm)160
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化と。ステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
幅(mm)踏ざん:60
天板寸法(mm)234×160
収納寸法・奥行(mm)169
この1台で「脚立」「長尺脚立」「伸縮脚立」「伸縮はしご」と多様な使い方ができ便利!。キャスター付で移動も便利にラクラク。(LG-15413にはキャスター無し)。壁画での作業に便利な90°ポジション。幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。
最大使用荷重(kg)135
材質アルミ
伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:60
天板寸法(mm)234×160
最大使用質量(kg)100
収納寸法・奥行(mm)169
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプの脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「Made in Japan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大31cm。作業に便利な天板トレー形状。はしごにはなりません
材質アルミ
表面処理色アルマイト
最大使用荷重(kg)100
KARUシリーズの内装業者向けサイズ。ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。スタイリッシュなブラックカラ―を採用。
伸縮脚(mm)297
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:55
設置寸法・奥行(mm)476~658
設置寸法・幅(mm)464~518
天板寸法(mm)356×156
有効高さ(m)0.22~0.52
収納寸法・幅(mm)464
収納寸法・奥行(mm)169
収納寸法・高さ(mm)565
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「Made in Japan」。45cm調整可能!ロングストロークの伸縮脚立。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大45cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
材質アルミ
表面処理色アルマイト
最大使用荷重(kg)100
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:90
質量(kg)19.5
段数5
脚立の高さ(m)1.6~2.9
はしごの長さ(m)全長:3.35~6.7
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700
最大使用荷重(kg)135
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800
1台
¥100,000
税込¥110,000
8日以内出荷
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「Made in Japan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大31cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
材質アルミ
表面処理色アルマイト
最大使用荷重(kg)100
高段差に対応した伸縮脚付はしご兼用脚立
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)295
仕様接合方法:リベット方式
構造折畳式、中折式
使用角度(°)75
収納寸法・奥行(mm)169
上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
幅(mm)踏ざん:60
天板寸法(mm)234×160
収納寸法・奥行(mm)172
幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ7 1160
天板寸法・幅(mm)251×160
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
仕様伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能伸縮脚は6mmピッチで調整可能立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。
段数4段
設置寸法・奥行(mm)748~937
設置寸法・幅(mm)489~546
型番SCN-120A
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)489~546×748~937
アズワン品番65-2238-82
収納寸法・幅(mm)1035
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)490
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
1台
¥30,800
税込¥33,880
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
エスコ品番EA903-6A
天板寸法(mm)251×160
最大使用高さ(m)1.57~2.01
1個
¥69,100
税込¥76,010
翌日出荷
立ったまま伸縮脚の調整が可能です。60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に。
伸縮脚(mm)297
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
天板寸法(mm)234×160
有効高さ(mm)660~960
最大使用質量(kg)100
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。
一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
安定度抜群のアウトリガー。
操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。
50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。
アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。
一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)50
伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)150
転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。
用途高所作業全般
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)50
天板寸法(mm)150×308
天板寸法・幅(mm)150×308
伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ、スチール、樹脂
踏ざん踏面幅(mm)60
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)234×160
はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。
取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。
4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。
自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)100
使用角度(°)75
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性
【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
材質アルミ合金製
タイプ脚立のみ
踏ざん踏面幅(mm)50
天板寸法(mm)308×145
階段で使える片側ショートタイプ。高さ調整最大45cm。特徴。最大階段有効高さ75cm。平地でも使用できます。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
天板寸法・幅(mm)420
天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。
広い天板により、安全な作業ができます。
天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。
かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。
調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
材質アルミ
加工溶接
最大使用荷重(kg)100
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。
脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)50
規格仮説工業会:仮説工業会認定品
伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
関連キーワード
1
2
次へ