車輪:Φ75×4 自在(ナイロン製)耐荷重:約160kg。上記寸法は内寸法です。対応商品規格以外の番重・コンテナを使用する場合は底部の最大外寸法を目安にお選び下さい。アルミ製平台車 番重・コンテナ用 635×410 対応商品規格サンコー PP大型番重サイズセキスイ 番重 PM型・KPM型サイズアロン PPコンテナーバットL 1・(2)リス PP大型パンコンテナー 深・浅アルミ製平台車 番重・コンテナ用 565×380 対応商品規格サンコー PP番重サイズセキスイ 番重 P型・KP型サイズ アロン PPコンテナーバット大 1・(2)リス PPパンコンテナー 小型サイズ
耐荷重(kg)160
キャスターナイロン自在車×4
キャスター径(Φmm)75
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等コンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質アルミ(アルマイト処理済)
寸法(mm)611(560)×382(375)×128(101)
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ(アルマイト処理済)
タイプ抗菌食品リスコンテナー小型用
内寸法(mm)560×375×101
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(縦×横×高さHmm)611×382×128
高さ内寸(mm)101
内寸法(縦×横×高さ)(mm)560×375×101
特性軽量
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
関連キーワード