12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄 材質(車輪)TPR キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個 取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A6D-L1 アルミ長尺六輪台車 アルミス 動画あり
アルミフレームで軽量化!。六輪仕様で小回り走行!。長もの運搬に特化!。フットブレーキ搭載
用途長もの運搬や板もの運搬等に! 材質アルミ ブレーキフットブレーキ 質量(kg)(約)17.3 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

A6D-W1 アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 アルミス 動画あり
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)18.5 取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)(約)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)14.5 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)16.5 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
1台
569,800 税込626,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!
車輪径(Φmm)65 材質(本体)A5052-H32 材質(車輪)ナイロン キャスター4輪自在 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、無害無臭で衛生的 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ 幅(mm)905 シルバー 最大荷重(kg)300
1枚
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 脱輪防止なし
材質アルミ 幅(mm)800 シルバー
1枚
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根材荷揚げ機です。スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調節可能です。ワンタッチで取付可能なウインチベース仕様です。ロング台車仕様でソーラーパネル・ボードなどの荷揚げが可能です。
用途屋根材の荷揚げに。 材質はしご部:アルミ 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1000 昇降速度(m/分)30
1セット
809,800 税込890,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 電源(V)AC100単相
1台
579,800 税込637,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m) 軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。 荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能) 金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm ●最大使用質量:100kg ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)15
1台
639,800 税込703,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)