11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品 材質本体:アルミ、コーナー:スチール 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 2018年トラスコ掲載ページ8 1011
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターが収納できる軽量コンパクト台車
仕様折畳式 材質アルミ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)411 ハンドル高さ(mm)723、823、923(3段階の高さに調整可能) 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高675×411×723~923 材質(ハンドル)アルミ 収納寸法(mm)全長675×全幅411×全高81 キャスター金具樹脂 アズワン品番64-5013-32 荷台寸法(奥行)(mm)675 材質(荷台)樹脂
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

800kgの積載を可能にした平床台車。建設資材の運搬に最適です。保管時は台車の積み重ねができて収納場所をとりません。コーナーカバーにより壁などへの衝突時にできるキズを軽減します。床に跡が残りにくいΦ150のウレタンキャスターを採用しました。
材質アルミ 質量(kg)19.3 荷台寸法(幅)(mm)750 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)775×765×262 最大使用質量(kg)800 荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。
材質キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ 高さ(mm)134 均等荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄 材質(車輪)TPR キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個 取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。
適合【取替キャスター(自在)】TYGNY-75 材質連結バー:アルミ、コーナー:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、キャスター:ナイロン 高さ(mm)148 キャスター自在キャスター×4 キャスター径(Φmm)75
1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に軽い、丈夫、低価格な台車です。キャスターのカラーで使用区分をすることも出来、HACCP対策にも繋がります。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質アルミ、ポリカーボネイト 適合バケツかご 寸法(mm)335×290×102 キャスター径(Φmm)50 キャスター数自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付 内径(mm)280×280×75 繰り返し・詰め替え対応
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

非常に軽い、丈夫、低価格な台車です。キャスターのカラーで使用区分をすることも出来、HACCP対策にも繋がります。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質アルミ、ポリカーボネイト 適合バケツかご 寸法(mm)335×290×102 キャスター径(Φmm)50 キャスター数自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付 内径(mm)280×280×75 繰り返し・詰め替え対応
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質アルミ 車輪径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975 キャスターΦ150/6輪ウレタン/四隅4輪自在ストッパー付き、中央2輪自在ストッパー無し 最大積載量(kg)1000 自重(kg)39 スタッキング
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質アルミ 車輪径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975 キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き 最大積載量(kg)1000 自重(kg)34 スタッキング
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)150 キャスター4輪(自在×4) キャスター径(Φmm)75 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7 特性軽量 内寸(cm)(積載面)54×37.5 可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
1台ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)