差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
寸法A(mm)21.5
寸法d(mm)20
寸法Lf(mm)5.5
寸法M(mm)M6
寸法x(mm)13.5
ねじピッチ1
ねじ規格並目
材質(グリップ部)アルミニウム合金/研磨、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
用途防塵用
材質(本体)アルミ
材質(パッキン)NBRゴム
関連キーワード