18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 正面踏ざん有効幅(mm)530
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ/アルマイト付 仕様完成品 寸法D(mm)350 寸法E(mm)400 寸法C(mm)480 寸法G(mm)80 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ネオステップ
軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。 設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。 表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。
最大使用荷重(kg)150 正面踏ざん有効幅(mm)800 踏ざん踏面幅(mm)280 材質アルミ 奥行(mm)(ステップ)800 全幅(mm)900
1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。 伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm) 片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能) 伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)269 正面踏ざん有効幅(mm)400 踏ざん踏面幅(mm)100 材質アルミ 使用角度(°)70 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)1.75 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)540 踏ざん踏面幅(mm)150 材質アルミ 使用角度(°)60 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)2.26 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 仕様中空支柱構造 収納寸法・奥行(mm)115
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ 仕様固定式、固定式端具 トラスコ品番290-0947 材質アルミ合金製 段数4 踏面幅(mm)240 アズワン品番1-3641-04 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途仮設階段として 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)265 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ 使用角度(°)60 幅(cm)62.5
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム 質量(kg)8.8 耐荷重(kg)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×70×5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×37×7
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 収納厚(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)200 収納寸法・幅(mm)500
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式折りたたみ作業台CAGE 長谷川工業 動画あり
全方向枠付きの安心・安全設計! 折りたたみ式FRP製伸縮作業台。 正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。 枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。 30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)170 材質アルミ、FRP 収納厚(mm)380 収納寸法・幅(mm)1150 手すり高さ(mm)1110 天板寸法・幅(mm)560 天板寸法・奥行(mm)450
1台
429,800 税込472,780
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム 質量(kg)6.9 耐荷重(kg)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×70×5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×37×7
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 トラスコ品番472-5663 材質アルミ(アルマイト付) 段数3段 キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 天板高さ(m)0.45~0.75 収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時全長(m)1.07 最大使用質量(kg)200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷