17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード アルミ製
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8 寸法F(mm)13 寸法G(mm)17
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)9.0 表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミニウムt1.0mm 仕様防虫網は10メッシュ 表面仕上げ無着色アルマイト加工
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード(アルミ製)
着脱網取付可能形・組立式
材質耐食アルミニウム合金 質量(kg)1 寸法H(mm)305 寸法A(mm)340 寸法F(mm)13 寸法D(mm)254 寸法E(mm)340 寸法B(mm)320 寸法C(mm)320 板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8 寸法J(mm)304 寸法G(mm)17
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付) 質量(kg)0.45 寸法L(mm)38 寸法H(mm)47 寸法A(mm)192.0 寸法F(mm)87.5 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96.5 寸法C(mm)195 寸法M(mm)52 寸法J(mm)69.3 寸法G(mm)9.0 寸法K(mm)144 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート) 圧損係数2.4/1.9 隙間相当(cm2)51/57 溶断温度(℃)72 直管相当長(m)(排気/給気)13/11
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付) 寸法G(mm)9.0
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミニウムt1.0mm 仕様防虫網付(防虫網は10メッシュ) 表面仕上げ無着色アルマイト加工(フード・アミ) 溶断温度(℃)72
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリア角形パイプフード
材質(パイプ用フード)アルミニウム合金板0.6t、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。 材質アルミ 長さ(m)10 ピッチ(mm)18 使用温度範囲(℃)-30~250 風速(m/s)最大30 最大静圧(Pa)正圧3000 最小曲半径R=1/20Dia
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミ
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 適合流体空気(送風) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フジモリ産業L型ダクトカバー
住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
用途住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。 トラスコ品番321-8187 材質アルミガラスクロス、特殊グラスウール 高さ外寸(mm)222 外寸法・奥行(mm)204 外寸法・間口(mm)220 有効内寸法・間口(mm)176 有効内寸法・奥行(mm)160 有効内寸法・高さ(mm)200
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミ
RoHS
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 トラスコ品番388-8260 材質アルミ箔・硬鋼線 長さ(m)5 呼び径(mm)150 呼び径6インチ 許容曲げ半径(mm)105 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1 外径(mm)155.7 内径(mm)150 許容圧力(MPa)(常温)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC ダクトアルミ 21102シリーズ
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。ビルなどの建築物の空調用。
材質アルミ箔・硬鋼線 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)