プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁
材質(本体)SUS316+電解研磨
流体湧水・雨水・汚水・汚物
温度(℃)0~90
関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
バルブ種類ボールチャッキバルブ
水平と勾配1台で2役!!。水平・垂直 45°気泡管
仕様※校正証明書発行可能
材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂
寸法(mm)175
質量(kg)148
気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内
入数10
関連キーワード