こんなお得な商品も!

フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)10
仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)-5~60
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)190
厚さ(mm)鋼鈑:0.6
長さ(m)0.5
呼び径(mm)150
断熱材厚20mm
内径(mm)148
関連キーワード