9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m)1 材質アルミ合金 トラスコ品番542-6448 質量(kg)20.2
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピカコーポレイションRAオプション 内階段
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)200 踏ざん踏面幅(mm)396 正面幅(mm)450
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションDXA型用オプション 連結足場板
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途広い作業床を確保したいときに最適です。 材質アルミ合金 厚さ(mm)(足場板)47 有効幅(mm)500
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量
用途クサビ式足場用階段 最大使用荷重(kg)200 材質アルミ合金 規格(社)仮設工業会認定品
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STZR型
パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。 サビに強く耐久性にすぐれています。 表面はプレス式ノンスリップ加工。 安全率3.5以上。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 ※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)200 幅(mm)500 厚さ(mm)46.5
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)