4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ 長さ(m)1 融点(℃)Al:660 許容温度(℃)100
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ 長さ(m)10 静圧(Pa)-100~1300
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)アルミWコンパクトフレキ
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ 長さ(m)1 融点(℃)Al:660 許容温度(℃)100
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)アルミWフレキ
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ 長さ(m)2 融点(℃)Al:660 許容温度(℃)100
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)