カテゴリ

  • 機構部品(3)
    • 平蝶番(2)
    • 抜き差し蝶番(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 日東工器(1)
材質
  • アルミ
  • その他(1)
  • スチール(37)
  • ステンレス(29)
  • 亜鉛合金(11)
  • 樹脂(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶番 小型」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金製クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
特装車用小扉ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)特装車用小扉ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,679税込2,947
1個
4日以内出荷
取付けネジが表面に露出してないスッキリとしたデザイン インサートボルト付なので取付けが簡単。本体を傷つけません。
用途小型ボックス、ハッチ、リッド材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11315
リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番TAKIGEN(タキゲン)
863税込949
1個
当日出荷
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装
オートヒンジ小型丁番2000シリーズ 日東工器オートヒンジ小型丁番2000シリーズ日東工器
11,248税込12,373
1組(2枚)
3日以内出荷
本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。屋内使用対応。適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
材質適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製幅(mm)110厚さ(mm)3.5寸法(mm)適用ドア:(幅)800以下×(高さ)2000以下×(厚さ)30以上全長(mm)212材質/仕上アルミ質量(kg)適用ドア:30以下表面処理アルマイト処理寸法D2(mm)20使用環境温度(℃)-10~40サイズ(mm)適用扉:幅800以下・高さ2000以下・暑さ30以上ねじ穴数8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら