カテゴリ

  • 機構部品(5)
    • 平蝶番(1)
    • 抜き差し蝶番(4)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • 栃木屋(1)
材質
  • アルミ
  • スチール(52)
  • ステンレス(99)
  • 亜鉛合金(11)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶番 重量」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
639税込703
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L1(mm)50寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)45寸法W(mm)40寸法N(mm)4寸法R(mm)2寸法P6(mm)Φ30寸法P1(Φmm)26寸法P3(Φmm)10表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
656税込722
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52.5寸法W(mm)50寸法N(mm)6寸法R(mm)2寸法P4(mm)Φ22寸法P6(mm)Φ22寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)36寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
832税込915
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60寸法L1(mm)75寸法t(mm)3.5寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)68寸法W(mm)70寸法N(mm)6寸法R(mm)3寸法P4(mm)Φ27寸法P6(mm)Φ27寸法P1(Φmm)40寸法P2(Φmm)50寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM5
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
978税込1,076
1個
当日出荷
寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
フリクションダウンヒンジ 栃木屋フリクションダウンヒンジ栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ADC、SUM、U仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら