カテゴリ

  • 機構部品(16)
    • 平蝶番(12)
    • 抜き差し蝶番(1)
  • 建築金物(4)
    • 丁番(4)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • ダンドリビス(2)
  • イマオコーポレーション(1)
材質
  • アルミ
  • ガラス繊維(3)
  • スチール(58)
  • ステンレス(43)
  • 亜鉛合金(63)
  • 樹脂(40)
  • 黄銅(真鍮)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶番 黒」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入 ダンドリビスはさんで蝶番スクエア 黒色 2個入ダンドリビス
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
1×(ワンバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途各種ボックス付属品蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本材質アルミ(本体)+真鍮(芯棒)寸法(mm)【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】19寸法(幅W×高さH)(mm)66.5×50
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入 ダンドリビスはさんで蝶番スクエア 黒色 2個入ダンドリビス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
2×(ツーバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途各種ボックス付属品蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本材質アルミ(本体)+真鍮(芯棒)寸法(mm)【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】38寸法(幅W×高さH)(mm)66.5×50
伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受用蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)質量(g)53板厚(mm)3縦(mm)60横(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ付アルミ平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ平蝶番TAKIGEN(タキゲン)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
アルミ合金製クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)サーバーラック用ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,086税込2,295
1個
4日以内出荷
扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)適合板厚(mm)1.0表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染めタキゲンコード13307
リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番TAKIGEN(タキゲン)
863税込949
1個
当日出荷
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装
アルミダイカスト蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1セットほか
5日以内出荷
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)120許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
839税込923
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番質量(g)18.8許容荷重(N)100(2ヶ使用時)材質アルミダイカスト(ADC-12)表面処理アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蝶番(A6063/黒アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番(A6063/黒アルマイト)ノーブランド
979税込1,077
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質(E-RING)SUS304材質(本体)A6063 アルマイト材質(ピン)SUS303材質(ブッシュ)POM寸法(高さ)(mm)10
アルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト)ノーブランド
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロング ノーブランドアルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロングノーブランド
669税込736
1個
当日出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
アルミ蝶番  黒(A6063/黒アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ノーブランド
979税込1,077
1個
16日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)10
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ノーブランド
469税込516
1個
当日出荷から16日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 DA型LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質アルミ合金種類ミシン丁番(180°開閉)羽根厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)70
100シリーズ GM100用 正面プレート LAMP(スガツネ工業)100シリーズ GM100用 正面プレートLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。
用途GM100用の正面プレートです。材質アルミニウム合金付属品皿タッピンねじ3×11種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
アルミヒンジ(薄型ドア用) AHT イマオコーポレーションアルミヒンジ(薄型ドア用) AHTイマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
4日以内出荷
本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。 ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。
付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本材質【ガイドブッシュ】ポリアミド材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)使用温度範囲(℃)-10~100材質(ピン)SUS304旋回角度(°)最大185
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら