11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【アルミ合金台車】。アルミ合金による軽量化だけでなく、平台車も適した合金を選定することで丈夫で長くご利用いただける平台車にしました。【軽い】。従来のスチール製平台車に比べほぼ半分の重量。二人作業で空き平台車の段積みも簡単。【強い】。軽量、且つ耐荷重は平台車の1000kgと同じ。特許出願の独自形状によりスチール製の平台車に迫る強度。【安全と安定】。段積みのぐらつきを抑える新構造。段積みのままの移動やトラックの輸送も安全に運べます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
材質アルミ 車輪径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×775×245 キャスターΦ150/6輪ウレタン/四隅4輪自在ストッパー付き、中央2輪自在ストッパー無し 最大積載量(kg)1000 自重(kg)32 スタッキング
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷

4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質アルミ 車輪径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975 キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き 最大積載量(kg)1000 自重(kg)34 スタッキング
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質アルミ 車輪径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975 キャスターΦ150/6輪ウレタン/四隅4輪自在ストッパー付き、中央2輪自在ストッパー無し 最大積載量(kg)1000 自重(kg)39 スタッキング
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

キャスターが収納できる軽量コンパクト台車
仕様折畳式 材質アルミ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)411 ハンドル高さ(mm)723、823、923(3段階の高さに調整可能) 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高675×411×723~923 材質(ハンドル)アルミ 収納寸法(mm)全長675×全幅411×全高81 キャスター金具樹脂 アズワン品番64-5013-32 荷台寸法(奥行)(mm)675 材質(荷台)樹脂
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

A6D-W1 アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 アルミス 動画あり
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)18.5 取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)(約)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)16.5 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)14.5 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品 材質本体:アルミ、コーナー:スチール 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 2018年トラスコ掲載ページ8 1011
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたアルミパレットです。オプション取付で1t台車になります。軽量で作業効率もアップします。
用途物流倉庫・食品工場・薬品工場に。 幅(mm)485.5 高さ(mm)140 間口(mm)1100 枚数(デッキ数)7枚 中央桁幅(mm)43 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)485.5×100 外寸法・奥行(mm)1100
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)150 キャスター4輪(自在×4) キャスター径(Φmm)75 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7 特性軽量 内寸(cm)(積載面)54×37.5 可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
1台ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適 材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード 車輪径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382 キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き 最大積載量(kg)1000 自重(kg)54 スタッキング
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷