連結式低床作業台 UG型ピカコーポレイション翌日出荷
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要)
オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。
※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
※UG-4030とUG-6040の連結はできません。
※連結式低床作業台DG型との連結はできません。
※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金/アルマイト段数1寸法H1(mm)150寸法H2(mm)106