カテゴリ

  • 卓上消耗品(8)
    • 箸置き・カトラリーレスト(1)
  • 厨房用品(11)
  • 農業・園芸資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ベストコ(5)
  • クレイ(5)
  • マイン(3)
  • cotta(3)
  • 貝印(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • パール金属(2)
  • ミツヤ(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • ノーブランド(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • オークス(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • ホワイトサム(1)
材質
  • アルミ
  • その他(19)
  • ガラス(1)
  • スチール(60)
  • ステンレス(477)
  • メラミン(4)
  • 亜鉛合金(4)
  • (16)
  • 樹脂(201)
  • (4)
  • (2)
  • 綿・布(1)
  • (2)
  • 陶器(10)
  • 陶磁器(23)
  • 黄銅(真鍮)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銀」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラワーカップKMA-35A(銀) cottaフラワーカップKMA-35A(銀)cotta
1,398税込1,538
1枚(100枚)
4日以内出荷
仕様【オーブン】可材質アルミ箔容量(mL)50高さ(mm)50耐熱温度(℃)180(30分)底径(Φmm)35
アルミ箔 マドレーヌ・ケース(1,000入) ノーブランドアルミ箔 マドレーヌ・ケース(1,000入)ノーブランド
4,898税込5,388
1セット(1000個)
5日以内出荷から6日以内出荷
焼いてそのままプレゼント出来る、アルミニウム製のマドレーヌ用の型です。縁が花びらのように波型になっていて、やや浅型のアルミ箔です。マドレーヌやタルトレットの生地を流し込んで、そのままオーブンに入れるだけ。
材質アルミ箔
手の熱で溶かして切れるバターナイフ 貝印手の熱で溶かして切れるバターナイフ貝印
449税込494
1個
3日以内出荷
先端部はより熱が伝わりやすく、バターへのスムーズな入りを考慮し、薄く設計しました。
材質アルミニウム合金全長(mm)151シルバー本体寸法(mm)約151×18×2本体質量(g)約10食器の種類洋食器
テフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 ディープパン ベストコテフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 ディープパンベストコ
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン
用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼寸法(mm)約270×480×132質量(g)約740表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
テフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 ウォックパン ベストコテフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 ウォックパンベストコ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン
用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼寸法(mm)約310×420×127質量(g)約970表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
テフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパン ベストコテフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 フライパンベストコ
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン
用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
テフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 エッグパン ベストコテフロンTMプラチナ 絢銀キャスト ガス火 エッグパンベストコ
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン
用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼寸法(mm)約137×390×87質量(g)約420表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3.2mm ベージュ/白/銀 Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3.2mm ベージュ/白/銀Thermo Fisher Scientific
14,599税込16,059
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●入数:100個入●Performance Level 2材質アルミニウムアズワン品番67-2987-62
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀/赤 バイメタル 6PBCC20-ST3シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀/赤 バイメタル 6PBCC20-ST3シリーズThermo Fisher Scientific
15,699税込17,269
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀、赤(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●入数:100個入●Performance Level 3材質アルミニウムアズワン品番67-2988-39
Aluminum Geometrie(アルミニウム ピラー) クレイAluminum Geometrie(アルミニウム ピラー)クレイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
<素材説明>アルミニウム:地金の銀の輝きが特徴的で、水を放置すると白い錆びが発生します。<仕上方法>鏡面仕上:金属の表面を鏡のように仕上げる研磨方法です。
材質/仕上アルミニウム/鏡面仕上SILVER寸法(Φ×高さH)(cm)15×48口径(Φcm)8.5
170/ALUMINUM PILLAR(アルミニウム ピラー) クレイ170/ALUMINUM PILLAR(アルミニウム ピラー)クレイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
<素材説明>アルミニウム:地金の銀の輝きが特徴的で、水を放置すると白い錆びが発生します。<仕上方法>鏡面仕上:金属の表面を鏡のように仕上げる研磨方法です。
材質/仕上アルミニウム/鏡面仕上SILVER寸法(幅W×長さL)(cm)口径:10×10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)15×15×120
aluminum PILLAR(アルミニウム ピラー) クレイaluminum PILLAR(アルミニウム ピラー)クレイ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
<素材説明>アルミニウム:地金の銀の輝きが特徴的で、水を放置すると白い錆びが発生します。<仕上方法>鏡面仕上:金属の表面を鏡のように仕上げる研磨方法です。
材質/仕上アルミニウム/鏡面仕上SILVER
aluminum HORN(アルミニウム ホーン) クレイaluminum HORN(アルミニウム ホーン)クレイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
<素材説明>アルミニウム:地金の銀の輝きが特徴的で、水を放置すると白い錆びが発生します。<仕上方法>ペイント:デザインによって釉薬を使用せず、製品の表面に油性塗料や水性塗料で着色を施しています。ひとつずつ手で仕上げていますので、仕上がりには個体差があります。
材質/仕上アルミニウム/ペイントBLACK
Aluminium Pot(アルミニウム ポット) クレイAluminium Pot(アルミニウム ポット)クレイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
<素材説明>アルミニウム:地金の銀の輝きが特徴的で、水を放置すると白い錆びが発生します。<仕上方法>ペイント:デザインによって釉薬を使用せず、製品の表面に油性塗料や水性塗料で着色を施しています。ひとつずつ手で仕上げていますので、仕上がりには個体差があります。
材質/仕上アルミニウム/ペイント
ワイヤーでスーッと切れるバターカッター オークスワイヤーでスーッと切れるバターカッターオークス
4,500税込4,950
1個
予約販売
ぎゅっとひと押しで約5gにカット 上からぎゅっと押すだけでカンタンに40分割できます。200gのバターなら一切れ約5gにカットできます。
材質本体枠:アルミニウム合金 (シリコン樹脂塗装)、ワイヤー:18-8ステンレス、リベット:アルミニウム幅(mm)100厚さ(mm)20全長(mm)230シルバー食器の種類洋食器
アルミ製 アイスクリームスプーン ベストコアルミ製 アイスクリームスプーンベストコ
529税込582
1個
9日以内出荷
体温でアイスクリームを溶かしながらすくえます。
材質アルミニウムアルマイト加工長さ(mm)約96寸法(mm)約96×25×5シルバー質量(g)約6食器の種類洋食器
アルミ 丸陶板鍋 銀ちらし マインアルミ 丸陶板鍋 銀ちらしマイン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
宴会料理を華やかに演出します。皿はフッ素3層コーティング加工です。
材質アルミ
ENDOチョコカップ(2,000枚入) ホワイトサムENDOチョコカップ(2,000枚入)ホワイトサム
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
材質アルミ箔寸法(Φ×mm)約25×H15
アルゼム ミツヤアルゼムミツヤ
219税込241
1ケース(35本)
当日出荷
錆びにくい、メタリックカラーのゼムクリップ。アルミニウム製。上品な色使いが好評です。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくくなっています。収納便利なプラケース入り。
用途クリップ材質アルミニウム全長(mm)30メタリックカラー:青/金/緑/赤/銀/紫包装PSケース入り繰り返し・詰め替え対応
アルミナイフレスト TAKAGI(高儀)アルミナイフレストTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
日本製
用途フォークやナイフを置くのに材質本体:アルミニウム
アルゼム ミツヤアルゼムミツヤ
249税込274
1ケース(35本)
翌々日出荷
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質アルミニウム仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)全長(mm)30メタリックカラーの青、金、緑、赤、銀、紫繰り返し・詰め替え対応
手の熱で溶かしてすくうアイスクリームスプーン 貝印手の熱で溶かしてすくうアイスクリームスプーン貝印
439税込483
1個
5日以内出荷
冷凍庫から出したてのカチカチアイスもしっかりすくえます。
用途先端部はより熱が伝わりやすく、スムーズなアイスへの入りを考慮し、薄く設計しました。材質アルミニウム合金種別スプーン寸法(mm)102×23×2
アルミバターナイフ パール金属アルミバターナイフパール金属
679税込747
1個
翌々日出荷
体温をナイフに伝え、じんわりバターをカットできます。
食器の種類洋食器材質アルミ種別バターナイフ
アルミアイスクリームスプーン パール金属アルミアイスクリームスプーンパール金属
649税込714
1個
翌々日出荷
体温でアイスクリームを溶かしながらすくえます。
食器の種類洋食器材質アルミ種別アイスクリームスプーン
TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
アルミ すき鍋 小 マインアルミ すき鍋 小マイン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(100枚)
当日出荷
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質アルミ外寸(mm)170×170底径(Φmm)85
アルミすき鍋 マインアルミすき鍋マイン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(100枚)
翌々日出荷
材質アルミ寸法(幅W×奥行D)(mm)230×230
モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン)モバイルレベルタジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。材質(本体)アルミダイカスト精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)磁束密度約330mT
フリクションショートマンテルチェーン ニッサチェインフリクションショートマンテルチェーンニッサチェイン
6,998税込7,698
1巻
4日以内出荷
用途装飾や手芸などの用途に適しています。材質アルミニウム1巻長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイプタイガースポリマー
7,541税込8,295
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
アルミホイルケース SRE-0517 銀 cottaアルミホイルケース SRE-0517 銀cotta
2,098税込2,308
1枚(100枚)
4日以内出荷
潤滑油がエアーで吹き取れていない場合がございます。食用となりますので問題はございません。
仕様【オーブン】可材質アルミ寸法(Φ×mm)底53×H17
2759 スーパーケース120(底) cotta2759 スーパーケース120(底)cotta
569税込626
1セット(10個)
4日以内出荷
材質アルミ寸法(Φmm)120径
関連キーワード
水銀灯特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら