カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • ニッタ(1)
  • その他(4)
  • アルミ
  • スチール(14)
  • ステンレス(53)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(12)
  • (82)
  • 鋳鉄(10)
  • 青銅(143)
  • 黄銅(真鍮)(462)

「銅管 継ぎ手」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
DK 形状保持チューブ ニッタDK 形状保持チューブニッタ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に使用温度範囲(℃)-40~+60最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら