5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。 分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 材質(本体)アルミニウム、他 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ワンタッチ式 寸法(mm)88×71×23 アルマイトレッド 質量(g)226 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)NBR 材質(ソケット)鋼鉄・他
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 材質(本体)アルミニウム、他 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ワンタッチ式 寸法(mm)93×65×23 アルマイトレッド 質量(g)256 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)NBR 材質(ソケット)鋼鉄・他
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。 ロータリー機構により360°回転できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 トラスコ品番838-5655 質量(g)350
1セット(5個)
82,980 税込91,278
3日以内出荷

高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 トラスコ品番838-5654 質量(g)340
1セット(5個)
61,980 税込68,178
3日以内出荷

高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用 材質鉄、アルミニウム 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 分岐数2分岐
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)