29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2連はしご HE2-a 長谷川工業 動画あり
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品 タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式 踏ざん踏面幅(mm)42 JIS規格JIS規格品
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご) 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション 動画あり
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 支柱(mm)359(外寸)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)310 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルインコ2連はしご
エコノミータイプの2連はしご。安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:42 最大使用質量(kg)100
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川工業2連はしご LA2-a
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)130
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルインコ2連はしご MD-D
インサイド構造により収納性アップ!! より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)331 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 仕様接合方法:バルジ加工、リベット方式 踏ざん踏面幅(mm)(下はしご)21.5/(上はしご)42
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 使用角度(°)75
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 材質アルミ合金製 仕様本体のみ 下端幅(mm)427.8
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 2018年トラスコ掲載ページ7 1138
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。ロープは循環式で垂れ下がりません。中スライド式でかさばりません。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 材質アルミ 仕様●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300 踏ざん踏面幅(mm)40(上はしご)25(下はしご) 最大使用質量(kg)100
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションユニット交換式 2連はしご LLW型
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。 踏ざん間隔(mm)340 材質アルミ合金 最大外形寸法(mm)421 支柱(mm)395(外寸)
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)33.5 正面踏ざん有効幅(mm)43 材質アルミ 使用角度(°)75
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
80,980 税込89,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)310 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金製 使用角度(°)75
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション 動画あり
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 取扱説明書(8.14MB) 最大使用質量(kg)100 収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435) 収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)331 材質アルミ合金 使用角度(°)75 形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脚部伸縮 ノビ型 2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション二連はしご 2ALF
踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご) 材質アルミ合金製 最大外形寸法(mm)440 支柱(mm)469(外寸)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。高所作業用
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)335 材質アルミ
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。 段数17 型番MDE-64D アズワン品番64-2274-68
1台
93,300 税込102,630
7日以内出荷

材質アルミ合金製 仕様伸縮式(インサイド構造)、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
188,100 税込206,910
当日出荷