カテゴリ

  • 厨房用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
材質
  • アルミ
  • -(1)
  • ゴム(8)
  • シリコン(1)
  • スチール(11)
  • ステンレス(35)
  • ブリキ(1)
  • 亜鉛合金(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(12)
  • (2)
  • 鋳鉄(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • アーネスト(4)
  • ホワイトサム(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • カクイチ(2)
  • エスコ(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • 巴バルブ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-77」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LB型Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924
雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ雄ねじカップリング(アルミ製)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ENDOプロアスターシャンテーヌ型天板 ホワイトサムENDOプロアスターシャンテーヌ型天板ホワイトサム
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フッ素樹脂加工(2コート)を施し、抜群な離型性と耐久性を実現しました。 パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。
材質アルミメッキ鋼板/内面フッ素樹脂加工(2コート)品名・タイプフレキシブルモルド・天板型外寸法(幅W×奥行D)(mm)395×545
耐圧防爆型ユニバーサル LL型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LL型Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LL型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LT型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LT型Panasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LT型種類ユニバーサル入数(個)1
ENDOプロアスター貝型天板32面 ホワイトサムENDOプロアスター貝型天板32面ホワイトサム
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
フッ素樹脂加工(2コート)を施し、抜群な離型性と耐久性を実現しました。 パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。
材質アルミメッキ鋼板/内面フッ素樹脂加工(2コート)内寸(mm)A77×B48×H15品名・タイプフレキシブルモルド・天板型外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×545×45
ENDOシリコン加工貝型天板32面 ホワイトサムENDOシリコン加工貝型天板32面ホワイトサム
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
材質本体:アルミメッキ鋼板、単品型:ブリキ/シリコン加工内寸(mm)A77×B48×H15品名・タイプフレキシブルモルド・天板型外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×547×45
ENDOシリコン加工シャンテーヌ型天板 25面 ホワイトサムENDOシリコン加工シャンテーヌ型天板 25面ホワイトサム
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷
パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
材質本体・アルミメッキ鋼板/単品型・ブリキにシリコン加工寸法(mm)(単品)A77×B45×h18外寸(mm)547×397×h47底寸法(mm)(単品)A65×B30
FA-772用受座(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)FA-772用受座(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
1,642税込1,806
1個
当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
FA-772用受座 TAKIGEN(タキゲン)FA-772用受座TAKIGEN(タキゲン)
2,471税込2,718
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)タキゲンコード60900
密閉ハンドル高受 TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル高受TAKIGEN(タキゲン)
1,576税込1,734
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60925
レバーカップリング[オス] カクイチレバーカップリング[オス]カクイチ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)アルミニウムガスケットNBR流体液体・粉体・気体
小型電動モータ式 巴バルブ小型電動モータ式巴バルブ
139,800税込153,780
1台
61日以内出荷
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(バルブ全開、連続運転、常温、清水)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA(タイトシャットオフ)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)性能結露:気温30℃、湿度80%、冷水5℃において、ギヤ上部が結露しない材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM型式電動機:4I-00適合フランジ接続:JIS5K/10K、ASME Class 125/150、DIN NP10、BS4504 PN10、GB/T 9113.1 1MPa寸法F(mm)58寸法E(mm)39方向加圧(流れ方向):両方向寸法A1(mm)84寸法K(mm)45本体形状(芯出し方法)中心型ゴムシートバタフライバルブ、フランジレス(ウエハー)タイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70寸法A2(mm)77最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)121使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120塗装ウレタン系塗装(ビグリーン)寸法t1(mm)1寸法H5(mm)100寸法W(Φmm)80寸法H6(mm)57
レバーカップリング[メス] カクイチレバーカップリング[メス]カクイチ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)アルミニウムガスケットNBR流体液体・粉体・気体
手動ラッチハンドル TAKIGEN(タキゲン)手動ラッチハンドルTAKIGEN(タキゲン)
8,951税込9,846
1個
4日以内出荷
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-772と互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質ハンドル本体/アルミニウム合金(ADC)表面仕上げハンドル本体/抗菌焼付塗装(シルバー)タキゲンコード60868
密閉ハンドル低受 TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル低受TAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1・FA-602S-5と取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード60926
ベルフィーナライトプレミアム 玉子焼きパン アーネストベルフィーナライトプレミアム 玉子焼きパンアーネスト
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ベルフィーナ独自の特殊コーティング加工で、こびりつきやすい玉子焼きも少ない油でふわふわに!コーティング:耐摩耗試験100万回クリア。熱伝導に優れたアルミダイキャスト製のため、軽さと蓄熱性を両立。食材がくっつきにくいのはもちろん、焦げ付きもスルッと落ちるためお手入れラクラク。ハンドルの留め具がないため、汚れもたまらず洗いやすい。お弁当作りにも丁度良いサイズ。
用途フライパン、卵焼きパンとして。料理/調理/たまご焼き/お弁当/フレンチトースト/ベルフィーナ/コーティング/ガス/ガス火/ハロゲンヒーター/シーズヒーター/ラジエントヒーター/卵焼き器/軽量/軽い/深い/おしゃれ/オシャレ/新生活仕様使用可能熱源:ガス・シーズヒーター・ハロゲンヒーター・ラジエントヒーター材質本体:アルミニウム合金(内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼き付け塗装)、取っ手:フェノール樹脂、ステンレス鋼質量(g)約380外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×37.5×7.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×15×3.5
フライパン IH対応 アーネストフライパン IH対応アーネスト(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
こびり付きにくい、焦げ付きにくい、4層ブルーダイヤコーティング。 スーパーベルフィーナプレミアムフライパン。 熱源を受ける面はしっかりと肉厚を確保しながら側面の余分な厚さを削いだ特別設計。 耐摩耗性100万回をクリア。 アルミダイカスト製法だから実現できる超軽量仕様。 本体は熱伝導も均一。食材をムラ無く加熱。 本体とハンドルの接合にはリベット留めをしていないのでフラットで汚れが溜まりにくく、お手入れが簡単。
用途毎日のお料理に、新生活のお祝いに。ガス火、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、ラジエントヒーター、IHにも対応。適合ガス火、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、ラジエントヒーター、IH材質アルミニウム合金、外底面:鉄(溶射加工)、ハンドル:フェノール樹脂、ステンレス鋼ダークグリーン表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面焼付け塗装
フライパン ベルフィーナライトプレミアム アーネストフライパン ベルフィーナライトプレミアムアーネスト
4,298税込4,728
1枚
5日以内出荷
こびり付きにくい、焦げ付きにくい!4層ブルーダイヤコーティング。耐摩耗試験100万回クリア。熱源を受ける面はしっかりと肉厚を確保しながら、側面の余分な厚さを削いだ特別設計。アルミダイカスト製法だから実現できる超軽量仕様。熱伝導も均一。食材をムラ無く加熱。
用途ガス専用のフライパン。料理、炒めもの、キッチンに。材質アルミニウム合金表面処理ダイアモンドコート
ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型 ピカコーポレイションウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型ピカコーポレイション
2,598,000税込2,857,800
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
安心の国内生産!電源不要のエコリフト! 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。 【主な仕様】 ■作業床寸法:600mm×600mm ■乗員数:1人(130kg) ■手すり高さ:1100mm ■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金寸法(mm)作業床:600×600最大使用質量(kg)130手すり高さ(mm)1100
ツインシェフ 卵焼きフライパン アーネストツインシェフ 卵焼きフライパンアーネスト
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
焼き場所が2つあるフライパン。 それぞれ卵1個で玉子焼きを作るのにちょうど良いサイズで、焼きあがった玉子焼きを半分に切るとお弁当の高さにピッタリ。底面がカーブ形状なので傾斜を利用する事で玉子を流して広げやすく、コロコロと巻き易い。 玉子焼きと別のおかずを作ったり、忙しい朝の時短調理にも。 別々の調理をしても洗う手間半減。
用途忙しい朝、朝食、お弁当作りに。適合ガス材質アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂質量(kg)0.5イエロー表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×155×50