曜日別特売

小型電動モータ式

小型電動モータ式 - 巴バルブ

ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。

仕様
●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(バルブ全開、連続運転、常温、清水)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA(タイトシャットオフ)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
性能
結露:気温30℃、湿度80%、冷水5℃において、ギヤ上部が結露しない
材質
本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
型式
電動機:4I-00
適合フランジ
接続:JIS5K/10K、ASME Class 125/150、DIN NP10、BS4504 PN10、GB/T 9113.1 1MPa
寸法F(mm)
58
寸法E(mm)
39
方向
加圧(流れ方向):両方向
寸法A1(mm)
84
寸法K(mm)
45
本体形状
(芯出し方法)中心型ゴムシートバタフライバルブ、フランジレス(ウエハー)タイプ
連続使用温度(℃)
【流体】EPDM:-10 ~ 70
寸法A2(mm)
77
最高許容圧力(MPa)
1
寸法H3(mm)
121
使用流体温度(℃)
EPDM:-20 ~ 120
塗装
ウレタン系塗装(ビグリーン)
寸法t1(mm)
1
寸法H5(mm)
100
寸法W(Φmm)
80
寸法H6(mm)
57
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74900930700Z-4I ADC12/SCS14/EPDM概算:335408045
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900939700Z-4I ADC12/SCS14/EPDM概算:3.143509156
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74900948700Z-4I ADC12/SCS14/EPDM概算:3.3466511169
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする